エバーグリーン E.G.マグネットコード タイプ2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26752646 品番-
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

強力マグネットでランディングツールを素早く脱着。
E.G.マグネットコードタイプ2は、強力マグネットでランディングツールをしっかりホールド。使いたいときに引っ張るだけで簡単に取外し可能。また、脱落防止のワイヤーコイルコードは余裕の長さで使用時にストレスを感じさせません。
フィッシュグリップ、ランディングネット、プライヤー等を安全に快適に使用できるサポートアイテムです。
マグネットバックル:強力マグネットで簡単脱着。(磁力(垂直荷重):約4kg)
ワイヤーコイルコード:脱落防止のワイヤーコイルコードは余裕の長さ(15cm〜120cm)で使用時にストレスを感じさせません。

用途
使用例(フィッシュグリップ装着時)
1.E.G.マグネットコードのツール取り付けリングにフィッシュグリップを接続し、カラビナをD管やベルトループなど、お好みの場所に取り付けてください。
2.ランディングの際にグリップを持って下方向に引っ張るだけでマグネットバックルが分離し、フィッシュグリップがフリーになります。
3.ランディング後は、グリップを持ったままで分離したマグネットバックル同士を近づけると、強力な磁力で簡単に引っ付きます。(フィッシュグリップは製品には含まれておりません。)
ワイヤーコイルコードのループ径調整方法
ワイヤーコイルコードの端に付いているループストッパーの穴に付属の六角レンチを差し込み反時計回りに回して緩め、ループをお好みの長さに調整し、六角レンチで時計回りに回して締め付けてください。(ご使用前に必ずループストッパーのネジが緩んでいないか確認してください。)
付属品六角レンチ コード長さ(cm)15〜120 磁力(kg)約4(垂直荷重)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする