※製品代表画像

高速ラッチモジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26753197 品番MG80-LM
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。
高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。
DINレールマウントによる簡単設置。
高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。
(EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)

仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50 消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max) アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線 エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)

商品説明動画

簡単セットアップ!でも機能満載】マルチ計測ステーションLT80/MG80 【基本機能編】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする