※製品代表画像

DS50NR5 USB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ) マグネスケール 26753215 DS50NR5 USB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ) マグネスケール 26753215

USB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)50 測定力(N)20℃:-(上方位)/0.9±0.4(横方位)/1.3±0.5(下方位) 注文コード26753215 品番DS50NR5
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品は測定範囲・測定力など4種類から選べます 他の種類を見る

パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。
USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。
高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。

用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。 仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて) 質量(g)約360(プローブ部) 測定範囲(mm)50 使用温度範囲(℃)0〜50 ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5 測定力(N)20℃:-(上方位)/0.9±0.4(横方位)/1.3±0.5(下方位) 分解能(μm)0.5 電源電圧(V)DC5(±5%) 保護等級IP50(プローブ部) 精度(μm)4 ステム径(Φmm)20(0〜0.013) 消費電力(mA)120(最大) 最大応答速度(m/min)250 動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション) 測定子超硬合金球面付きM2.5 保存温度範囲(℃)-20〜+60 耐衝撃(m/s2)1500 耐振動(m/s2)150 インターフェイスUSB2.0FS RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※質量は、ケーブル部およびインターポレーションBOXを除いたときの値です。
※保護等級は、インターポレーションBOXとコネクタ部を除く。

商品説明動画

【必見!デジタルゲージの正しい選び方】これで目的・用途に合わせた最適チョイスを!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする