※製品代表画像
マグネスケール
マグネスケールの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
マグネスケールの ダイヤルゲージ
マグネスケールの 測定子/補助用品
変換アダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
適合測長ユニット:DT12/DT32
注文コード
26753249
品番
MT30-05
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
DTシリーズ対応の接続用インターポレータ(USB出力)
仕様
適合測長ユニット:DT12/DT32
質量(g)
約50
使用温度範囲(℃)
0〜50
分解能(μm)
最高:5
電源電圧(V)
DC5(±5%)
消費電力(mA)
120(最大)
最大応答速度(m/min)
150
保存温度範囲(℃)
-10〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
保存湿度範囲(%RH)
90以下