- 楽ちんパック角型 イノマタ化学 26754125 - 楽ちんパック角型 イノマタ化学 26754125 - 楽ちんパック角型 イノマタ化学 26754125 - 楽ちんパック角型 イノマタ化学 26754125

楽ちんパック角型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 注文コード26754125 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

洗いやすさにこだわったカタチ
フチがフラットで溝がない、洗いやすい保存容器です。
冷蔵庫からそのまま電子レンジへフタをしたままレンジ加熱OK。
本体とフタを別々に重ねるとコンパクトに収納できます。
400ml×3個、950ml×3個、140ml×3個が入ったセットで、食材の用途に合わせて使い分けができます。

セット内容140mL×3個、400mL×3個、950mL×3個 材質ポリプロピレン 形状 クリアーホワイト 容量(mL)400×3個、950×3個、140×3個 耐熱温度(℃)約140 耐冷温度(℃)約-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140ml/約8.6×13×3.5、400ml/約11.1×16.4×5.1、950ml/約13.8×20.3×6.8 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする