防カビフロマット20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26754387 品番-
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,637
販売価格(税別)
1,488

クッション性に優れやわらかい。
保温性が高くあたたかい。
発泡ポリエチレンスポンジ部分に防カビ加工。

用途浴室内の床用マットとして 材質ポリプロピレン、ポリエチレン チェック柄 寸法(cm)約60×85 耐熱温度(℃)約60 フレッシュチェック 厚さ(cm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする