オカトー
オカトーの PCアクセサリー
オカトーの PCバッグ/キャリングバッグ
オカトーの ガジェットポーチ
NOOKオーガナイザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26754999
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
使わない時は小さく折りたためる
使わない時は小さく折りたためるオーガナイザー。
アウトドアの衣料品に使用されているナイロン生地を使用。
軽量で、耐久性のあるトラベルシリーズです。
材質
表生地/ナイロン100%
色
ネイビー
サイズ
L
容量(L)
約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×30×12