オカトー
オカトーの PCアクセサリー
オカトーの PCバッグ/キャリングバッグ
オカトーの ガジェットポーチ
NOOKオーガナイザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
色
グレー
注文コード
26755026
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使わない時は小さく折りたためる
使わない時は小さく折りたためるオーガナイザー。
アウトドアの衣料品に使用されているナイロン生地を使用。
軽量で、耐久性のあるトラベルシリーズです。
材質
表生地/ナイロン100%
色
グレー
サイズ
M
容量(L)
約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×20×12