シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
モノクローゼットV字スペースフック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
26755936
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
収納力を約1.5倍に。
V字に構成された本体バーに洋服を段違いにして掛けられます。
シーズンや種類によっての仕分けにも役立ちます。
固定用バネはしなやかに曲がるので取付も簡単。
セット内容
固定用バネ2個・本体×2セット
材質
本体/鉄・PEコーティング、バネ/ステンレススチール(SUS304)
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約20
取付け方法
クローゼットなどのハンガーバーに固定用バネを引っ掛け本体バー両端の窪み部分を固定用バネのフック部分にはめ込みます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/約35×5×7.5
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)
バネ/約67×10×0.5
注意
※パッケージ横に記載の取扱説明書をご使用の前に必ずお読みください。