三宅化学
三宅化学の ペール缶用ポンプ
三宅化学の 手動式ペール缶用ポンプ
トーヨーポンプBD型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26756505
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ポピュラーな灯油ポンプ。
手を汚さずに灯油などの補充ができます。
灯油専用。
色
レッド
吐出量(L/min)
約6.5
全長(cm)
約63
取扱液
灯油
ホース長さ(mm)
約555
注意
※このポンプは灯油専用です。
※取扱説明書を必ずお読みの上正しくご使用ください。