アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
チッコロ ホース接続ストレート型 ホース口(ナットタイプ)×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26757406
品番
CY-2208R
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型ニードルバルブです。
ホースジョイント一体型となります。
両口タイプとなります。
RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
接続
ホース接続
寸法
Φ8
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ
使用温度範囲(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ホース口
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
小型ニードルバルブ
タケノコ外径(Φmm)
Φ8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材