チッコロ ホース接続ストレート型 ホース口(ナットタイプ)×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26757415 品番CY-2209R
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型ニードルバルブです。
ホースジョイント一体型となります。
両口タイプとなります。
RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。

接続ホース接続 寸法Φ9 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ 使用温度範囲(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ホース口 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類小型ニードルバルブ タケノコ外径(Φmm)Φ9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする