WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)の 自動車用塗料
WAKO'S(ワコーズ)の シャーシー塗装剤
WAKO'S(ワコーズ)の シャーシーコート
シャーシークリア水性 CHC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
26764964
品番
A242
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。
無色透明なので工場を汚すことなく作業できます。
乾燥時間(分)
15〜20
危険等級
V
有機溶剤中毒予防規則
非該当品
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。