画像準備中

長方形コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26767546 品番PHR-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は141種類から選べます 他の種類を見る
極数2 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法基板実装 形状ストレート 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 結合方式-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26767546 PHR-2 34952757 PHR-2 プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 1パック(10個) 41 税込45 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする