SCヒンジ 枠付用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26767642 品番#1600
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。ドアの上がり下がりがなく、自閉(開)装置の付いたヒンジ。外開き、内開き、左右勝手が8角軸の操作で簡単に設定できます。

用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 質量(kg)20 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)30〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする