#3621-11 内開き用 スライドボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物] 26767904

#3621-11 内開き用 スライドボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物] 26767904 #3621-11 内開き用 スライドボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物] 26767904

内開き用 スライドボルト サテンクローム

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26767904 品番#3621-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラバトリーブース内開き用のスライドボルトです。専用ストライクが付属しています。

材質黄銅 用途ラバトリーブース内開き 仕上サテンクローム 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm ドア厚(mm)28〜42

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26767904 #3621-11 09386544 #3621-11 スライドボルト BEST(ベスト)[金物] スライドボルト BEST(ベスト)[金物] 1個 8,198 税込9,018 注文コードが変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
バックヤードの扉の補助錠として
友伸建設株式会社 様

夜間に不審者の不意の侵入を簡易的に予防するのに、丁度良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする