#3712-11-C 内開き用 表示付ボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物] 26767956

#3712-11-C 内開き用 表示付ボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物] 26767956 #3712-11-C 内開き用 表示付ボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物] 26767956

内開き用 表示付ボルト サテンクローム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26767956 品番#3712-11-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。専用ストライクと非常解キーが付属しています。外開きに使う際は品番3616の外開用手掛けをご使用ください。

材質黄銅 用途ラバトリーブース内開き 仕上サテンクローム 取付ねじ丸皿小んネジM4×30mm ドア厚(mm)28〜42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする