BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
内開き用 スライドボルト サテンクローム
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26767965
品番
#3721-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラバトリーブース内開き用のスライドボルトです。専用ストライクが付属しています。
材質
黄銅
用途
ラバトリーブース内開き
仕上
サテンクローム
取付ねじ
皿タッピンネジ4×25mm
ドア厚(mm)
28〜42