内開き用 表示付ボルト サテンクローム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26768078 品番#1612L-1-C
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。対応ストライクは画像をご覧になり、適合するものをお選びください。

材質黄銅 用途ラバトリーブース内開き 仕上サテンクローム 取付ねじ丸皿小ネジM4×30mm ドア厚(mm)30〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする