内開き用 表示付ボルト 黄銅磨き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26768087 品番#1612L-2-C
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。対応ストライクは画像をご覧になり、適合するものをお選びください。

材質黄銅 用途ラバトリーブース内開き 仕上黄銅磨き 取付ねじ丸皿小ネジM4×30mm ドア厚(mm)30〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする