BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
外開き用 表示付ボルト サテンクローム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26768105
品番
#1613L-1-C
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
材質
黄銅
用途
ラバトリーブース外開き(ストライク付)
仕上
サテンクローム
取付ねじ
本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm
ドア厚(mm)
30〜40