内開き用 スライドボルト サテンクローム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26768175 品番#1621L-1
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラバトリーブース内開き用のスライドボルトです。戸当り兼用タイプです。

材質黄銅 用途ラバトリーブース内開き 仕上サテンクローム 取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm ドア厚(mm)30〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
バックヤードの扉の補助錠として
友伸建設株式会社 様

夜間に不審者の不意の侵入を簡易的に予防するのに、丁度良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする