内開き用 スライドボルト 黄銅磨き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26768193 品番#1621L-2
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ラバトリーブース内開き用のスライドボルトです。戸当り兼用タイプです。

材質黄銅 用途ラバトリーブース内開き 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm ドア厚(mm)30〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする