BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
内開き用 スライドボルト 古代ブロンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26768218
品番
#1621L-3
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ラバトリーブース内開き用のスライドボルトです。戸当り兼用タイプです。
材質
黄銅
用途
ラバトリーブース内開き
仕上
古代ブロンズ
取付ねじ
皿木ネジ3.8×25mm
ドア厚(mm)
30〜40