表示付ボルト 外開き用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26768342 品番#1913
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。

材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 用途ラバトリーブース外開き 仕上ヘアライン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26768342
2023-11-10
用途:
トイレの鍵のメンテナンス

とてもしっかりした商品です。
使いやすいし
また購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする