表示付ボルト 抗菌仕様 シルバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26768385 品番#668A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ラバトリーブース内開き・外開き兼用表示付ボルトです。無機抗菌剤入りなので、雑菌の発生を抑えます。ひょうたん型で操作がしやすいデザインです。専用ストライクと非常解キーが付いています。

材質アルミダイカスト+樹脂 用途ラバトリーブース 取付ねじストライク:皿タッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)30〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする