曜日別特売
2001NP 落書き落としスプレー サンデーペイント 26770266

落書き落としスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード26770266品番2001NP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スプレーなどの落書きを強力に落とします。
浸透力抜群!簡単に落書きを落とせます。
水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。(2液タイプ塗料の落書きは落とせません)

用途
シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としとして使用できます。
とうめい主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)
注意
※(本品使用に適さない部分)ラッカーなど一液タイプの塗料が下地に塗装されている部分。一液でもフタル酸樹脂系塗料や湿気硬化型塗料のように反応硬化する塗膜が充分に乾燥している場合は使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする