- エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776008 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776008 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776008 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776008 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776008

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

(152件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーホンダ 主な適合車種FIT、フリード、ヴェゼル 注文コード26776008 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・主な適合車種など17種類から選べます 他の種類を見る

素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。

主な適合純正品番80291-TF0-003、80291-TF0-941、80291-T5A-J01 メーカーホンダ 他社参考品番(DENSO)014535-2220、014535-4040、DCC3008 他社参考品番(BOSCH)ACM-H09、AF-H09 用途交換用エアコンフィルターとして 付属品交換目安シール 材質ポリエステル繊維+TPE(フレーム部) 寸法(mm)204.0×219.0×28.5 白(フィルター) 他社参考品番(タクティー)V9114-3008 他社参考品番(TOYO)CH-3008 他社参考品番(NITTO)25-010 他社参考品番(PMC)PC-514 他社参考品番(MICRO)RCFH846W 他社参考品番(ユニオン)AC-508 他社参考品番(ピットワーク)HN009 他社参考品番(Roadpartner)1PHG-61-J6X 主な適合車種FIT、フリード、ヴェゼル 他社参考品番(PIAA)H5
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので、適合表などを参考に、『純正品番』をご確認ください。
※同型車両であっても製造年月により、エアコンユニット・フィルターサイズが変更されている場合があるため、現物確認の上、ご購入をお願いします。
※一部フィルター・一部車種には加工の上での取付が必要です。詳細は別途取扱説明書記載の適合表をご確認ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 152
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26775965
2025-12-10
用途:
マイカーに使用
サービス業

特に可もなく不可もなくですね
定期的に交換する消耗品なのでコスパ重視で注文しました。 メーカーなどこだわらない方でしたらおすすめです。

2025-11-08
用途:
自動車メンテナンス
建設業・工事業

ミクロン単位での評価はできませんが、花粉症の嫁、子供ともに不満は無いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
26776026
2025-12-09
用途:
車のメンテナンス
製造業

交換時期をむかえていた純正フィルターからの交換に使用しました。
防臭/抗菌仕様でコスパ良く、問題なく取付できました。
また利用しようと思います。

対象商品:
26775956
2025-11-26
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

中古で購入したハイエース(KDK201)に使用。取り付いていた物が2年前の物だったので交換しました。このコストなら毎年交換しても良いと思いました。取り付け等至って問題ありません。

2025-12-07
用途:
メンテナンス 交換用

平成17年12月式 純正対応品
CBA-H81W後期でそのまま使えました。

対象商品:
26775956
2025-10-18
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

この手の部品は定期交換部品なので品質も良くコスパの良い物は助かります。お客さんにも喜ばれますしね。

対象商品:
26775956
2025-06-21
用途:
メンテナンス
サービス業

純正品を長年使っていてそろそろ交換しようと思い、なんとなく交換しました。
風量も特に変化なく問題なく使えています
フィルターとしての能力は目に見える物じゃないので正直分かりませんが、いい意味で交換前と比べて変化なしということにしておきます

対象商品:
26775990
2025-06-13
用途:
乗用車
アド・バルーン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度も使ってきた実績がありますので、安心してリピート購入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする