BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット
APC(シュナイダーエレクトリック)
税込¥13,178〜
¥11,980〜
アンプのような、瞬時電力(電源スイッチを入れた時の突入電流)の、大きなものには、もっと電力容量の大きなノイズフィルター(250V20A以上が望ましい)が必要ですが、CDプレーヤーコンポ型や、オーデイオミキサーなどの、電力容量の比較的小さいものは、この6A電力容量のノイズフィルターを、コンセントから間に入れることで、音質の改善になりました。音が澄んで聴こえるようになりました。オーデイオ機器の音質改善になります。
デスクトップパソコンのタワー型450wPC電源容量なので、このTDKのフイルターを電源コンセントからこのフィルターを通過させる事により、PCの音質改善、インターネット接続時の大幅な速度アップにつながりました!!よほど、外部から電源にノイズ等が乗っていたのか、上手く外部からのノイズ除去が出来て、大変重宝しています。パソコンの電源の前には必ず、このTDKのフィルターを通過させてお使いになることをお勧めします。速度が速くなりました。