※使用例

RSMN-2010D ノイズフィルター RSMNシリーズ TDKラムダ 26777696 RSMN-2010D ノイズフィルター RSMNシリーズ TDKラムダ 26777696

ノイズフィルター RSMNシリーズ

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26777696 品番 RSMN-2010D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上

タイプDINレール取付対応 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)10 漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz) 性能パルス減衰、広帯域高減衰 幅(mm)98 高さ(mm)52 質量(g)270 奥行(mm)43.4 寸法D(mm)86 寸法E(mm)43 ディレーティング開始温度(℃)55 温度上昇30 保存温度(℃)-25〜85 直流抵抗(max)60mΩ 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間 寸法FM4 動作温度(℃)-25〜85 寸法G(Φmm)4.5 端子端子台 推奨締付トルク範囲(N・m)1.27 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15〜85 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.2〜30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.2〜30(25dB保証) 保存湿度(%RH)5〜85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
エアコンと冷蔵庫の電源ケーブルに挿入
サービス業

リビングルームのエアコンと冷蔵庫の電源ケーブルに挿入しました。
テレビの映りが非常にくっきりしました。
この価格でこの効果はコストパフォーマンスが高過ぎます。

オーディオにも効果が出ているはずですが同時にいろいろな改善をしたので、どこからどこまでがこのフィルターの効果なのかは分かりません。

対象商品:
46734301
2019-09-20
用途:
オーディオ機器の電源用
その他業種

ネジでケーブルを止める時にバネで浮いてくれるので作業が楽である。何となくではあるがフィルターは浮いた状態ではなく何かに固定した方が音が安定するような気がする。
なので2点での固定ではなくて4点固定で出来るようにして有った方がより良いかもしれない。
ネジのカバーは簡単に外れてしまうのでもう少しがっちりさせともらいたい。

1人が参考にしています
対象商品:
37565875
2019-12-01
用途:
オーディオ用に
たま農園 様 (農・林・水産業)

かなり、ノイズ対策してますが、結構この機種はいいのでは。音痩せがなく、オーディオ用としても、かなりお得です。

対象商品:
46734265
2017-10-03
用途:
音響機器の電源
製造業

ノイズのフィルター能力が高く、簡易測定器ですがノイズMAX状態のAC電源が、ノイズアイソレートトランスや、電源機器を大きく引き離し、一桁少いMIN状態になりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする