※使用例

RTEN-5006D ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダ 26778229 RTEN-5006D ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダ 26778229

ノイズフィルター RTENシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)6 定格電圧(V)AC/DC500 注文コード26778229 品番RTEN-5006D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

ブロック端子
汎用三相、低背

定格電圧(V)AC/DC500 定格電流(A)6 漏洩電流5mA以下(DC500V/60Hz) 仕様DINレール取付対応タイプ 性能汎用特性 幅(mm)127 高さ(mm)63 質量(g)400 奥行(mm)50.4 寸法H(mm)Φ4.5 寸法D(mm)110 寸法E(mm)53 ディレーティング開始温度(℃)50 温度上昇35 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 直流抵抗(max)145mΩ 寸法K(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 安全規格EN60939、UL1283 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)9.8m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 寸法FM4 寸法GM4 動作温度(℃)-25〜85 端子端子台 推奨締付トルク範囲(N・m)(M4)1.27/(M5)2.5 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth] 減衰量保証帯域(MHz)ディファレンシャルモード:0.2〜5(25dB保証)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする