定格電圧(V)AC/DC500
定格電流(A)20
漏洩電流5mA以下(DC500V/60Hz)
仕様標準タイプ
性能汎用特性
幅(mm)140
高さ(mm)70
質量(g)560
奥行(mm)42
寸法H(mm)Φ4.5
寸法D(mm)130
寸法E(mm)60
ディレーティング開始温度(℃)50
温度上昇35
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
直流抵抗(max)25mΩ
寸法K(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
安全規格EN60939、UL1283
耐振動10〜55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間
寸法FM4
寸法GM4
動作温度(℃)-25〜85
端子端子台
推奨締付トルク範囲(N・m)(M4)1.27/(M5)2.5
耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.3〜8(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.2〜30(25dB保証)