定格電圧(V)AC/DC500定格電流(A)30漏洩電流5mA以下(DC500V/60Hz)仕様DINレール取付対応タイプ性能汎用特性幅(mm)140高さ(mm)70質量(g)620奥行(mm)50.4寸法H(mm)Φ4.5寸法D(mm)130寸法E(mm)60ディレーティング開始温度(℃)50温度上昇35寸法I(mm)-寸法J(mm)-直流抵抗(max)13mΩ寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939、UL1283耐振動10~55Hz(掃引1分間)9.8m/s2一定X、Y、Z各方向1時間寸法FM4寸法GM4動作温度(℃)-25~85端子端子台推奨締付トルク範囲(N・m)(M4)1.27/(M5)2.5耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.5~8(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.2~30(25dB保証)