NIPC-807 トタン風ポリカ波板 アイリスオーヤマ 26779585

トタン風ポリカ波板

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード26779585 品番NIPC-807
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

トタンの風合いを持たせた厚型のポリカ波板です。熱線を約70%カットし、温度上昇を防ぎます。

材質ポリカーボネート 長さ(mm)2420 幅(mm)655 寸法(mm)2420×655 グレー サイズ8尺 深さ(mm)(谷の深さ)9 板厚(mm)0.7 透過率(%)0.1
注意
個人宅(屋号がない)への配送不可の商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26779567
2020-07-04
用途:
物置の屋根と外壁に使用
飲食業

軽くて使いやすいです。
ブルーは透き通って下地が見えないのでこれを選びました。
他社のミルク色と組み合わせて、ブルーとホワイトのツートンにしました。
とても満足してます!

対象商品:
26779576
2020-11-23
用途:
米乾燥機の建物に使用
農・林・水産業

思ったよりも、軽いのですが、強度がまだわかりません。
値段とアイリスオーヤマということもあり決めました。

対象商品:
26779524
2017-01-20
用途:
物置の屋根用

裏表表示が分り難いのでもう少し表示方法を検討願いたい。

対象商品:
19808355
2016-06-13
用途:
屋根
個人のお客様

太陽にかざしても見えない位濃い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする