プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革
お得だ値 牛床甲メリヤス 10P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
26783706
品番
QC-320-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
牛床皮の甲メリヤス。10双パックのお買い得品。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛床皮、(甲部)綿
色
グレー
加工
甲メリ
袖口仕様
ゴムタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
10
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26783706
QC-320-10P
26783304
QC-320
牛カワテQC-320甲メリヤス
プロワーク
1双
¥
639
税込
¥
703
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)