※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトマノメータ (PPA〜)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26784423 品番PPA100-B-M
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。
単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。
使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。
ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。
圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。
5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする