HASCO
HASCOの ハンドル/ミッション関連工具
HASCOの 操縦
HASCOの ボールジョイント関連工具
ボールジョイントリムーバーVサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26784704
品番
JF-401ZV
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。
インパクトレンチにも対応しています。
適合
4t車のピットマンアームなど
寸法A(mm)
19
寸法F(mm)
110
寸法D(mm)
66
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
Tr35XP4
寸法C(mm)
87.5
寸法G(mm)
48