LB-407 軽量&コック付オイルシリンジ 日平機器 26785167

軽量&コック付オイルシリンジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26785167品番LB-407
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。
柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。
根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。
先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。

トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
注意
※ブレーキフルード、LCC、ガソリン、軽油、シンナーに使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26785167
2022-03-16
用途: ミッションオイル交換
有限会社 アールエッチ医療・福祉・介護関連業

少し高価ですがとてもやりやすいです。下潜り専門ですが一気に1Lは注入できるので気に入ってます。2個目です。理由はピストン部にゴムOリングがあるのですが劣化(後処理清掃不備)でダメになりました3回ほどでダメ。この製品は付属メンテナンスキットでゴムOリング2つかな?を販売してほしいものです。その予備ゴムセットがあれば星6!ですかね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする