曜日別特売
SPAL 5Gr 25A AL AS パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ 26786034

SPAL 5Gr 25A AL AS パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ 26786034
SPAL 5Gr 25A AL AS パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ 26786034

パイプクランプ ヘビーシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット呼び径(B)1材質(クランプ)アルミニウム注文コード26786034品番SPAL 5Gr 25A AL AS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。

寸法B1(mm)30寸法B2(mm)38寸法D(Φmm)34寸法E(mm)(2)寸法L1(mm)85寸法L2(mm)100寸法P1(mm)60寸法T1(mm)8寸法T2(mm)12寸法h(mm)42タイプシングルクランプ呼び径(B)1取付ボルト六角ボルトM10×70呼び径(A)25材質(クランプ)アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする