※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26790373 品番PVQ31-6G-16-01-F
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はねじの種類・管接続口径・材質など34種類から選べます 他の種類を見る

・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする