RB-LROEM1.25MX1B ショックアブソーバ (RB-~) SMC 26794905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックアブソーバ (RB-~)

(1件のレビュー)
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法M36×1.5ストローク(mm)25注文コード26794905品番RB-LROEM1.25MX1B
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。

ストローク(mm)25ねじ寸法M36×1.5最大吸収エネルギー(J)192衝突速度範囲(m/sec)0.08~2.0(1本使用時)最大許容推力(N)3336
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26796007
2015-03-30
用途: 機械装置の衝撃吸収

以前に買ったものが4年持ちましたので再注文です。モノタロウさんは購入履歴を古い物まで保存してくれるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする