※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL〜)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M10×1.0 ストローク(mm)6 注文コード26796917 品番RBLC1006
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はねじ寸法・ストロークなど47種類から選べます 他の種類を見る

・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。

ストローク(mm)6 ねじ寸法M10×1.0 最大吸収エネルギー(J)3.92(常温時) 最大許容推力(N)422 衝突速度範囲(m/sec)0.05〜5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26797032
2024-01-29
用途:
シリンダーのクッションとして使用
製造業

取り付け強度もしっかりしていてリピートしている。どのクッションにも言える事なのだが、耐久性の更なる向上が求められる。

難しい事だとは思うが、価格が2倍でも耐久性が3倍であれば、充分商品力があると思う。

対象商品:
26796917
2019-11-11
用途:
機械のメンテナンス
佐合食品株式会社 様 (製造業)

シリンダーのクッションとして使用していますが一流メーカーなので
安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする