※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M16×1.5 注文コード26797416 品番RBQC1604S
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はねじ寸法など38種類から選べます 他の種類を見る

・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。

ストローク(mm)4 ねじ寸法M16×1.5 最大吸収エネルギー(J)1.96(常温時) 衝突速度範囲(m/sec)0.05〜3 最大許容推力(N)294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする