SMC
SMCの シール/バネ部品
SMCの ショックアブソーバー
六角ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26797906
品番
RB08J
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
寸法
M8×P1.0
材質/仕上
特殊用鋼材/亜鉛三価クロメート
厚さ(mm)
4
仕様
基本形
オプション
六角ナット×3
CADデータダウンロード