※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの シール/バネ部品
SMCの ショックアブソーバー
六角ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26798466
品番
RB27J
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
寸法
M27×P1.5
材質/仕上
特殊用鋼材/亜鉛三価クロメート
厚さ(mm)
6
仕様
基本形
オプション
六角ナット×3
CADデータダウンロード