充電式LEDランタン ルーメナープラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26799449 品番 LUMENAGOD
参考基準価格(税別)¥15,741 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「LUMENA +(ルーメナー プラス)」は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。
明るさも4段階に切り替えられます。
ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びいただけます。
高度な技術力で作られた「LUMENA +」は軽量・コンパクトでありながら、最大で1800ルーメンという圧倒的な光量を発揮します。
シンプルで機能性・携帯性に優れた美しいデザイン。
ランタンという既成概念にとらわれず、独創的なデザインを追求。
より高度な安全性・耐久性も追求し、利便性も向上させたLEDランタン”LUMENA +”。
緊急SOSフラッシュ機能やモバイル充電希望も搭載しているので、防災対策用品としてもおススメします。

質量(g)約440 電球の種類LED 明るさ(Lm)(切り替え4段階)150〜1800 連続点灯時間(時間)High:約12、Low:約160 使用電池リチウムポリマー 付属品取扱説明書兼保証書(1年間有効)、専用ポーチ、USBケーブル、ハンガーリング2個、カラビナ2個、防滴キャップ 仕様緊急SOSフラッシュ、90度回転ハンドル ゴールド 出力電圧(V)DC5 2.1A 入力電圧(V)DC5/2.1A、DC9/1.7A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×92×28 機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、パワーセービング機能(最大明るさ使用時、90%の電力消費した場合、モード4(最大)からモード1(最小)へ自動切替えで30分使用可) 色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000 バッテリー容量(Ah)Li-Polymer20000 充電時間(時間)約8(9V充電アダプターの場合)
注意
※本製品の保証は、正しくお使いいただいた場合に1年間有効となります。消費者による過失が認められた場合につきましては保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする