LUMENAM3 小型LEDランタン M3 LUMENA(ルーメナー) 26799467

LUMENAM3 小型LEDランタン M3 LUMENA(ルーメナー) 26799467
LUMENAM3 小型LEDランタン M3 LUMENA(ルーメナー) 26799467
LUMENAM3 小型LEDランタン M3 LUMENA(ルーメナー) 26799467
LUMENAM3 小型LEDランタン M3 LUMENA(ルーメナー) 26799467
LUMENAM3 小型LEDランタン M3 LUMENA(ルーメナー) 26799467
LUMENAM3 小型LEDランタン M3 LUMENA(ルーメナー) 26799467

小型LEDランタン M3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26799467品番LUMENAM3
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。
懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。
フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。
アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。
専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。
インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。
専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!

セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブルベージュ質量(g)約95入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%)バッテリー容量(Ah)3250保証期間1年入力端子Type-C充電時間(時間)約3時間半防水保護等級IP67電球の種類LED点灯時間(時間)約7~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする