ミニセラホイール Φ18×2×1.7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 26816267 品番 No.CFS182-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。

用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 粒度#120 砥材SW材 高さ(mm)2 穴径(Φmm)約1.7 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属用 外径(mm)18
注意
※別売りの専用マンドレル(No.H-700)に取り付けて使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする