NK-745 ニーナ  折りたたみテーブル 永井興産 26818245

 

NK-745 ニーナ  折りたたみテーブル 永井興産 26818245
NK-745 ニーナ  折りたたみテーブル 永井興産 26818245
NK-745 ニーナ  折りたたみテーブル 永井興産 26818245
NK-745 ニーナ  折りたたみテーブル 永井興産 26818245
NK-745 ニーナ  折りたたみテーブル 永井興産 26818245
NK-745 ニーナ  折りたたみテーブル 永井興産 26818245
NK-745 ニーナ  折りたたみテーブル 永井興産 26818245
NK-745 ニーナ  折りたたみテーブル 永井興産 26818245

ニーナ 折りたたみテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台
高さ(mm)190
ピンク
幅(mm)450
内容量1台注文コード26818245品番NK-745
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ニュアンスカラーがお部屋に映える
折りたたみテーブル
ニュアンスカラーとゴールドを組み合わせた
控えめな色味が大人女子の心をくすぐるデザイン。
コーディネート次第で大人っぽいも可愛いも叶える空間に。
天板は鏡面加工で、置くものを美しく反射して耐久性に優れ、
汚れが目立ちにくいメリットも◎
急な来客時にさっと使えて便利なコンパクトサイズ。
使わない時は折りたたんでスリムに収納出来る折りたたみ式。
折りたたみ可能
完成品

用途
折畳みテーブル・センターテーブル・食卓・座卓・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ
幅(mm)450質量(kg)1.7ピンク高さ(mm)190奥行(mm)300仕様完成品.鏡面加工.折りたたみ可能.パステルカラー材質繊維板・スチール耐荷重(kg)5折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×35塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×300×190テイスト韓国インテリア.ホワイトインテリア.モダン.ナチュラル

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする