幅(mm)450
質量(kg)1.7
色ホワイト
高さ(mm)190
奥行(mm)300
用途折畳みテーブル・センターテーブル・食卓・座卓・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ
仕様完成品.鏡面加工.折りたたみ可能.パステルカラー
材質繊維板・スチール
耐荷重(kg)5
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×35
塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×300×190
テイスト韓国インテリア.ホワイトインテリア.モダン.ナチュラル